Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS18AB6AF300Q PHOTOELECTRIC SENSOR, 300MM, 30V, Sensin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2930925
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS18AB6AF300Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Messmethode: Background Suppression
  • Sensorausgang: NPN / PNP
  • Produktpalette: WORLD-BEAM QS18 Series
  • Anschlussmethode: M8 Connector
  • Erfassungsreichweite, max.: 300 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 128,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,03*
    € 192,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,12*
    € 191,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,50*
    € 181,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,81*
    € 174,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,79*
    € 153,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.