Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS18VN6FF100Q PHOTOELECTRIC SENSOR, 100MM, NPN, 30VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931134
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS18VN6FF100Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
Anschlussmethode: M8 Connector
  • Sensorausgang: NPN
  • Produktpalette: WORLD-BEAM QS18 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 100 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Messmethode: Fixed Field
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,98*
    € 183,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,89*
    € 179,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 148,08*
    € 176,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,80*
    € 162,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,03*
    € 154,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,51*
    € 138,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.