Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002197 CABLE TIE, 208MM, NYLON 6.6, 18LB, Cable


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932153
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 55.5 mm
  • Kabelbinderlänge: 208 mm
  • Kabelbinder: Miniature
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: MP Miniature 18lb. Cable Ties
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002197, 2932153, 293-2153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,26*
      
    Preis gilt ab 50.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0326* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Pakete
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Paket
    ab 50000 Pakete
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.