Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002199 CABLE TIE, 208MM, NYLON 6.6, 18LB, Cable


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932155
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • Produktpalette: MP Miniature 18lb. Cable Ties
  • Kabelbinder: Miniature
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 208 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 55.5 mm
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002199, 2932155, 293-2155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0334* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.