Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI16RPF05ASCM16 SENSOR CONN, M16, PLUG, 5POS, PANEL, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932592
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16RPF05ASCM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
BULGIN LIMITED
Größe des Sensorsteckverbinders: M16
  • Sensorkontakt: Solder Socket
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: Buccaneer M16 Series
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Steckerkodierung: A Coded
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PXMBNI16RPF05ASCM16, 2932592, 293-2592
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 22,89*
    € 30,98*
    1
    € 6,90*
    ab € 24,87*
    € 47,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.549,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.