Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI16RPM03ASCM16 SENSOR CONN, M16, RCPT, 3POS, PANEL, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932596
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16RPM03ASCM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
BULGIN LIMITED
Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Male
  • Anzahl der Positionen: 3 Positions
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M16
  • Produktpalette: Buccaneer M16 Series
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • Nennstrom: 7 A
  • Steckerkodierung: A Coded
  • Sensorkontakt: Solder Pin
  • Nennspannung: 250 V
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Kontaktmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PXMBNI16RPM03ASCM16, 2932596, 293-2596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.