Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI16RPM04ASCM16 SENSOR CONN, M16, RCPT, 4POS, PANEL, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932597
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16RPM04ASCM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
BULGIN LIMITED
Größe des Sensorsteckverbinders: M16
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Male
  • Nennstrom: 7 A
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Anzahl der Positionen: 4 Positions
  • Steckerkodierung: A Coded
  • Kontaktmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • Produktpalette: Buccaneer M16 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Sensorkontakt: Solder Pin
  • Nennspannung: 250 V
  • Kontaktüberzug: Gold
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PXMBNI16RPM04ASCM16, 2932597, 293-2597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,85*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.