Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI16RPM06ASCM16 SENSOR CONN, M16, RCPT, 6POS, PANEL, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932599
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16RPM06ASCM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
BULGIN LIMITED
Anzahl der Positionen: 6 Positions
  • Produktpalette: Buccaneer M16 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Male
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sensorkontakt: Solder Pin
  • Kontaktmaterial: Brass
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M16
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Nennspannung: 125 V
  • Steckerkodierung: A Coded
  • Nennstrom: 5 A
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PXMBNI16RPM06ASCM16, 2932599, 293-2599
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,95*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.