Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI16RPM08ASCM16 SENSOR CONN, M16, RCPT, 8POS, PANEL, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2932600
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI16RPM08ASCM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
BULGIN LIMITED
Ausführung des Sensorsteckverbinders: Male
  • Anzahl der Positionen: 8 Positions
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Produktpalette: Buccaneer M16 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckerkodierung: A Coded
  • Sensorkontakt: Solder Pin
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nennspannung: 60 V
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M16
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PXMBNI16RPM08ASCM16, 2932600, 293-2600
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.