Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CHS-01A. DIP SWITCH, 1POS, SPST, SLIDE, SMD, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944159
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CHS-01A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: CHS Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: DIP
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Schalterbetätiger: Slide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, NIDEC COMPONENTS, CHS-01A., 2944159, 294-4159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,836*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.