Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CL-SB-12A-01. SLIDE SWITCH, SPDT, 0.2A, 12VDC, SMD, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944175
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CL-SB-12A-01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Schalterfunktion: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 12 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Produktpalette: CL-SB Series
  • Ausrichtung: Vertical
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, CL-SB-12A-01., 2944175, 294-4175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 1,02*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 0,909*
    € 1,266*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 126,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.