Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY F101K25Y5RN63K5R. CAP, DISC, Y5R, 100PF, 1KV, RADIAL, Capa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944282
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F101K25Y5RN63K5R.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktpalette: F Series
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide
  • Dielektrikum: Y5R
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, F101K25Y5RN63K5R., 2944282, 294-4282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0774*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3627*
    € 0,43161
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1855*
    € 0,22075
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1657*
    € 0,19718
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1316*
    € 0,1566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.