Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY RP73PF1E162RBTDF RES, 162R, 0.1%, 0.1W, 0402, THIN FILM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944452
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1E162RBTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [1005 Metric]
  • Nennleistung: 100 mW
  • Nennspannung: 50 V
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Widerstand: 162 ohm
  • Produktpalette: RP73P Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, RP73PF1E162RBTDF, 2944452, 294-4452
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    33
    € 14,99*
    ab € 0,0797*
    € 0,5743*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,176*
    € 0,736*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.