Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA LC101-500. COMPRSN/TENSION LOAD CELL, 500LB, 10VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2945226
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     LC101-500.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Tragfähigkeit: 500 lb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: LC101 Series
  • Zellenausgang mV/V: 3
  • Versorgungsspannung: 10 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 93 °C
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OMEGA, LC101-500., 2945226, 294-5226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 544,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 628,66*
    € 748,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 594,50*
    € 707,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 582,19*
    € 692,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 568,53*
    € 676,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 544,86*
    € 648,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    DP41-S
    ab € 891,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.