Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA EXTT-3CU-26S-500 THERMOCOUPLE WIRE, RTD, 26AWG, 500FT, Th


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2945629
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     EXTT-3CU-26S-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Sensoren
steckverbinder
Länge - metrisch: 152.4 m
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Thermoelementdraht: RTD
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Länge - imperial: 500 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 559,90*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 1,1198* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 657,25*
    € 782,13
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 639,51*
    € 761,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 625,36*
    € 744,18
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 604,46*
    € 719,31
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 559,90*
    € 666,28
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.