Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55V156M035C0125. CAP, 15UF, 35V, TANT, POLYMER, CASE V, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2947340
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55V156M035C0125.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 15µf 35v
Hersteller-Größencode: V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.125 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Rippelstrom: 1.22 A
  • Kapazität: 15 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55V156M035C0125., 2947340, 294-7340
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    95
    € 14,99*
    ab € 0,632*
    € 1,95*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,893*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,345*
    € 1,60055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.