Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritring
>
Artikel
FAIR-RITE 5975003801 CORE TRANSFORMER, 75 TOROID, 145MM, Core
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2948738
Hersteller:
Fair-Rite
Herst.-Nr.:
5975003801
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
Power Input Filters, Ground-Fault Interrupters, Common-Mode filters , Pulse & Broadband Transformers
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Effektiver Querschnitt Ae:
158 mm²
Kernmaterialgüte:
75
Ferritkerngröße:
61mm x 35.55mm x 12.7mm
Effektive magnetische Weglänge:
145 mm
Kern:
Toroid
Induktivitätsfaktor AL:
6.85 µH
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Transformatoren, Wandler & Übertrager
>
Transformatorkerne
Weitere Suchbegriffe:
Transformatoren
,
Transformatorkerne
,
Übertrager
,
Wandler
,
FAIR-RITE
,
5975003801
,
2948738
,
294-8738
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,04*
Lager 139N
9 Tage
6
1
€ 25,00*
ab € 6,45*
€ 16,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite 0199000005 Ferrit-Kit, Inhalt Clips, flache Kabelseele, Snap-Its für flaches Kabel, runde Kabelseelen,
Fair-Rite
0199000005
ab € 298,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen