Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MCSLPT4644B4TR TACT SWITCH, SPST-NO, 0.05A, 12VDC, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948979
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MCSLPT4644B4TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • IP-Schutzart: -
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätiger: Round Button
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Produktpalette: MCSLPT Series
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.6mm x 4.4mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, MCSLPT4644B4TR, 2948979, 294-8979
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,129*
    € 0,282*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,251*
    € 0,311*
    250
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 2,27*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 777,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.