Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON AS-16.000-18-SMD-TR. CRYSTAL, 18PF, SMD, Frequency Nom:16MHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982106
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     AS-16.000-18-SMD-TR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Produktpalette: AS-SMD Series
  • Quarzgehäuse: HC49
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, AS-16.000-18-SMD-TR., 2982106, 298-2106
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,113*
    € 0,146*
    1 Tag
    1884
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0943*
    € 0,2333*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 438,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.