Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Staubschutzkappen & -abdeckungen
>
Artikel
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS610NDCG DUST CAP, THERMOPLASTIC, SIZE 10, Access
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2982522
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
RTS610NDCG
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Produktpalette:
Ecomate Aquarius Series
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Zur Verwendung mit:
Ecomate Aquarius Series Size 10 Plug Circular Connectors
Art des Zubehörs:
Dust Cap
Steckverbindermaterial:
Thermoplastic Body
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Staubschutzkappen & -abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
AMPHENOL SINE/TUCHEL
,
RTS610NDCG
,
2982522
,
298-2522
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS010N2PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 4POS, FLANGE,
Amphenol
RTS010N2PHEC03
ab € 11,61*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS010N2S03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 4POS, FLANGE,
Amphenol
RTS010N2S03
ab € 8,51*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS010N2SHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 4POS, FLANGE,
Amphenol
RTS010N2SHEC03
ab € 11,61*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS10N2PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 4POS, CABLE, P
Amphenol
RTS6BS10N2PHEC03
ab € 8,38*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS10N2SHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 4POS, CABLE, P
Amphenol
RTS6BS10N2SHEC03
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen