Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 16SEPC180MX. ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, SEPC S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982939
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPC180MX.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 16 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Rippelstrom: 5 A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.01 ohm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: OS-CON SEPC Series
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 180µf 16v, elektrolytkondensator, panasonic elektrolytkondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 16SEPC180MX., 2982939, 298-2939
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,42*
    € 1,34*
    1 Tag
    629
    € 14,99*
    ab € 0,391*
    € 1,518*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,614*
    € 1,518*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.