Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002226 CABLE TIE, 383.4MM, NYLON 6.6, 120LB, Ca


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2983296
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002226
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Zugfestigkeit, min.: 120 lb
  • Kabelbinderlänge: 383.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinder: Heat Stabilized
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 103.2 mm
  • Produktpalette: MP UV Heat Stablized Cable Ties
  • Kabelbinderbreite: 7.6 mm
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002226, 2983296, 298-3296
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,71*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1571* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.