Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IDEC SV1H-07L-1 RELAY SOCKET, 6A, 250V, Socket Mounting:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2986152
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SV1H-07L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Anzahl der Pins: -
  • Nennspannung: 250 V
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Produktpalette: RV8H Series
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • Nennstrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SV1H-07L-1, 2986152, 298-6152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20B
    ab € 4,03*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20S
    ab € 4,26*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20W
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-PW10
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.