Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX ARK865SC ENCLOSURE, JUNCTION BOX, PC, GREY, Enclo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989083
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ARK865SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Außentiefe - metrisch: 127 mm
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Außentiefe - imperial: 5 Zoll
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenhöhe - imperial: 8 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 203 mm
  • Außenbreite - Zoll: 6 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Außenbreite - metrisch: 152 mm
  • Produktpalette: ARCA JIC Series
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Gehäusetyp: Junction Box
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FIBOX, ARK865SC, 2989083, 298-9083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,94*
    € 167,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,63*
    € 166,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,06*
    € 157,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,28*
    € 140,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,69*
    € 125,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.