Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SEMIX453GB12E4S IGBT, MODULE, 1.2KV, 683A, SEMIX 3S, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989777
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GB12E4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.8 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Transistormontage: Panel
  • Verlustleistung: -
  • IGBT-Konfiguration: Dual
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench]
  • Dauer-Kollektorstrom: 683 A
  • Bauform - Transistor: SEMiX 3s
  • IGBT-Anschluss: Stud
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SEMIX453GB12E4S, 2989777, 298-9777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 349,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 430,20*
    € 511,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 413,87*
    € 492,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 379,05*
    € 451,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 372,75*
    € 443,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 349,70*
    € 416,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.