Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Sicherheit am Arbeitsplatz
>
Kennzeichnungsmaterial
>
Leere Etiketten
>
Artikel
TE CONNECTIVITY PL-050025-1-9 LABEL, POLYESTER, WHITE, 25MM X 50MM, La
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2989794
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
PL-050025-1-9
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettenmaterial:
Polyester
Etikettendurchmesser:
-
Etikettenfarbe:
White
Etikettenbreite:
50 mm
Art des Etiketts/Aufklebers:
Thermal Transfer Printable
Etikettenhöhe:
25 mm
Menge pro Packung:
1000
Produktpalette:
PL Series
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Sicherheit am Arbeitsplatz
>
Kennzeichnungsmaterial
>
Leere Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Kennzeichnungsmaterial
,
Leere
,
Reinraumprodukte
,
Sicherheit
,
TE CONNECTIVITY
,
PL-050025-1-9
,
2989794
,
298-9794
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,22*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,84322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 955,99*
€ 1.137,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 943,12*
€ 1.122,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 916,18*
€ 1.090,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 899,59*
€ 1.070,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 871,57*
€ 1.037,17
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 856,60*
€ 1.019,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 843,22*
€ 1.003,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen