Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE SF1115-6072. RF ADAPTOR, 2.92MM JACK- JACK, 50 OHM, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2990313
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SF1115-6072.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Waterproof SF Series
  • Adapterausführung: Straight Bulkhead Adapter
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • SVHC: Lead
  • Zielkoaxialtyp: 2.92mm Coaxial
  • Ausgangskoaxialtyp: 2.92mm Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 220,90*
    € 287,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 230,81*
    € 307,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 307,21*
    € 365,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 300,92*
    € 358,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 273,63*
    € 325,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 254,79*
    € 303,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 251,03*
    € 298,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 250,35*
    € 297,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,81*
    € 274,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.