Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 130152-0016 WATERTITE LAMP HOLDER, 15.0A, 600V, 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2990528
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130152-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
Steckverbindermaterial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbindertyp: -
  • Produktpalette: 130152 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, MOLEX, 130152-0016, 2990528, 299-0528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.