Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19130-0046. BLOCK SPADE INSULKRIMP (B-2781-10X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2990589
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19130-0046.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Anschlussmaterial: Copper
  • SVHC: To Be Advised
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • Produktpalette: InsulKrimp 19130 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19130-0046., 2990589, 299-0589
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,174*
    € 0,214*
    46 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,127*
    € 0,468*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 856,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.