Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING 2980CX KNOB, ROUND SHAFT, 20MM THREAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2991637
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     2980CX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Material des Knopfs: PP (Polypropylene)
  • Produktpalette: 2980 Series
  • Knopfform: Finger Grip
  • Knopfdurchmesser: 57 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Welle: Round Shaft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 2980CX, 2991637, 299-1637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,13*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.