Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19160-0043 22-8 AWG RED TWIST LOCK (TL-R)SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3004075
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19160-0043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Endstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Produktpalette: 19160 Series
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, MOLEX, 19160-0043, 3004075, 300-4075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,168*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.