Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19054-0052 RING INSULKRIMP (A-232-06X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3004100
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19054-0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: InsulKrimp 19054 Series
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, MOLEX, 19054-0052, 3004100, 300-4100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,254*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.