Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19057-0028. A-532-06 RING AVIKRIMP SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3004106
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19057-0028.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Bolzengröße - imperial: #6
  • Produktpalette: Avikrimp 19057 Series
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19057-0028., 3004106, 300-4106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,411*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.