Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Ringkabelschuh
>
Artikel
MOLEX 19203-0483. A-S-132-06 22-18 STEEL RING #6 STUD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3010414
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
19203-0483.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Bolzengröße - imperial:
#6
Leiterquerschnitt CSA:
1.5 mm²
Leiterstärke (AWG), max.:
18 AWG
Isoliermaterial:
Uninsulated
Isolatorfarbe:
-
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktpalette:
Krimptite 19203 Series
Bolzengröße - metrisch:
M3.5
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Ringkabelschuhe
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
MOLEX
,
19203-0483.
,
3010414
,
301-0414
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,0615*
€ 0,2821*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,085*
€ 0,2855*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMP - TE CONNECTIVITY 34110 RINGKABELSCHUH, #6, 16AWG
TE Connectivity
34110
ab € 0,149*
Ähnlich
TE Connectivity STRATO-THERM Ringkabelschuh, Unisoliert, innen ø 12.8mm, max. 1.65mm², M3.5
TE Connectivity
322872
ab € 0,80092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen