Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON BIS14PLN0412F CIRCULAR INSERT, SOCKET, 14-4, SOLDER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3010559
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     BIS14PLN0412F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Zur Verwendung mit: Souriau SWIM Series Industrial Circular Housings
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindergehäusegröße: 14
  • Produktpalette: Souriau SWIM Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Einsatzanordnung: 14-4
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktanschluss: Solder
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 98,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,65*
    € 185,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,17*
    € 183,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,19*
    € 164,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,60*
    € 154,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,17*
    € 150,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 117,85*
    € 140,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 111,50*
    € 132,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,59*
    € 117,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.