Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AHDC34-18 PROTECTIVE CAP, SIZE 18, CIRCULAR CONN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3014415
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDC34-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Art des Zubehörs: Protective Cap
  • Produktpalette: DuraMate AHDM Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: Amphenol DuraMate AHDM Series Circular Plug Connectors
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder ip67, rundsteckverbinder sonstige, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AHDC34-18, 3014415, 301-4415
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 17,44*
    € 21,89*
    1
    € 8,95*
    ab € 16,35*
    € 24,22*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.189,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.