Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH UCLAMP2511T.TCT UCLAMP2511T 2.5V SLP T/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3018324
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     UCLAMP2511T.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
SEMTECH
UCLAMP2511T.TCT
Begrenzungsspannung Vc, max.: 8 V
  • Betriebsspannung: 2.5 V
  • Bauform - Diode: DFN1006
  • Produktpalette: MicroClamp Series
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung Pd: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3018324, 301-8324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.