Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX ARK1085CHFSSL SMALL ENCLOSURE, POLYCARBONATE, GREY, En


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3018979
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ARK1085CHFSSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außenbreite - metrisch: 203 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 254 mm
  • Gehäusetyp: Small
  • Außenhöhe - imperial: 10 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 127 mm
  • Außentiefe - imperial: 5 Zoll
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite - Zoll: 8 Zoll
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Produktpalette: ARCA Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FIBOX, ARK1085CHFSSL, 3018979, 301-8979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 158,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 196,17*
    € 233,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 195,55*
    € 232,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,86*
    € 221,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,11*
    € 210,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,71*
    € 188,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.