Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX ARK1085CHFSSLF SMALL ENCLOSURE, POLYCARBONATE, GREY, En


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3018981
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ARK1085CHFSSLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusetyp: Small
  • Außentiefe - metrisch: 127 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Außenbreite - metrisch: 203 mm
  • Produktpalette: ARCA Series
  • Außenhöhe - imperial: 10 Zoll
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenhöhe - metrisch: 254 mm
  • Außenbreite - Zoll: 8 Zoll
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außentiefe - imperial: 5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FIBOX, ARK1085CHFSSLF, 3018981, 301-8981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 130,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,29*
    € 312,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 260,46*
    € 309,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,95*
    € 286,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,34*
    € 236,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 190,19*
    € 226,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 181,33*
    € 215,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 165,29*
    € 196,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 143,13*
    € 170,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 130,21*
    € 154,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.