Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING ABR3106-WSE1 BARCODE READER, 1280 X 960 PIXELS, Inter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3020616
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     ABR3106-WSE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Code: 1D
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Schnittstellentyp: Ethernet
  • Produktpalette: ABR 3000 Series
  • Programmierart: PC Interface
  • Scanner: Grayscale
  • Bildauflösung: 1280 x 960 Pixels
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, Automatisierung, Barcode-Scanner, Prozesssteuerung, Stationäre, BANNER ENGINEERING, ABR3106-WSE1, 3020616, 302-0616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.272,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.290,87*
    € 1.536,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.289,91*
    € 1.534,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.283,85*
    € 1.527,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.278,82*
    € 1.521,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.272,25*
    € 1.513,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.