Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19069-0099. RING KRIMPTITE (BB-123-04) SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021229
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19069-0099.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - metrisch: M2.5
  • Bolzengröße - imperial: #4
  • Isolatorfarbe: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: Krimptite 19069 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19069-0099., 3021229, 302-1229
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    327
    € 14,99*
    ab € 0,0513*
    € 0,2405*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,0995*
    € 0,3388*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3388*
    € 0,40317
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2388*
    € 0,28417
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2168*
    € 0,25799
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1707*
    € 0,20313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1504*
    € 0,17898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1465*
    € 0,17434
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1302*
    € 0,15494
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.