Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19071-0176. RING BZD INSULKRIMP (D-656-06X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021243
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19071-0176.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Produktpalette: InsulKrimp 19071 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19071-0176., 3021243, 302-1243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,526*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.