Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19074-0017. STAR RING KRIMPTITE (SRB-129-08) SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021255
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19074-0017.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Isolatorfarbe: -
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Produktpalette: Krimptite 19074 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19074-0017., 3021255, 302-1255
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    55
    € 14,99*
    ab € 0,0729*
    € 0,25*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,0991*
    € 0,2737*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2737*
    € 0,3257
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2044*
    € 0,24324
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1943*
    € 0,23122
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1613*
    € 0,19195
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1484*
    € 0,1766
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1447*
    € 0,17219
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.