Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19127-0086. FLANGED SPADE AVIKRIMP (C-817-08) SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021258
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19127-0086.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Produktpalette: Avikrimp 19127 Series
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Anschlussmaterial: Copper
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, MOLEX, 19127-0086., 3021258, 302-1258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,331*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.