Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19054-0033. RING INSULKRIMP (A-220-06X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021343
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19054-0033.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Produktpalette: InsulKrimp 19054 Series
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19054-0033., 3021343, 302-1343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,259*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.