Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19119-0032. FLANGED SPADE INSULKRIMP (B-216-10X) SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021356
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19119-0032.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Anschlussmaterial: Copper
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 14AWG
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: InsulKrimp 19119 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19119-0032., 3021356, 302-1356
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    827
    € 14,99*
    ab € 0,138*
    € 0,235*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,23*
    € 0,621*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.