Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH CS4L2FP. VANDAL RESISTANT SWITCH, SPST, 1A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021574
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     CS4L2FP.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Kontaktspannung V AC: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schalteranschlüsse: Connector
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Off-On
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Produktpalette: CS Series
  • IP-Schutzart: -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Aluminum
  • Farbe der Beleuchtung: Red, Green, Blue
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, CS4L2FP., 3021574, 302-1574
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 37,72*
    € 56,02*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 54,09*
    € 70,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,57*
    € 83,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,22*
    € 82,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,33*
    € 80,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,75*
    € 77,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,10*
    € 73,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,09*
    € 64,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.