Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242134 RF/COAXIAL ADAPTER, BNC PLUG-UHF JACK, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3024726
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter UHF
UHF Adapter
Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Zielkoaxialtyp: UHF
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: UHF Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, uhf steckverbinder, amphenol bnc adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242134, 3024726, 302-4726
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 21,11*
    € 27,68*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,43*
    € 31,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 22,77*
    € 39,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,43*
    € 46,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.