Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242182 BULKHEAD ADAPTER, SMA JACK-SMB JACK, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3024994
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMB
Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Adapterausführung: Straight Bulkhead Adapter
  • SVHC: Lead
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Zielkoaxialtyp: SMB
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMB Adapter, SMB Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242182, 3024994, 302-4994
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 22,00*
    € 28,18*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 20,78*
    € 29,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 18,02*
    € 32,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 29,02*
    € 34,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 290,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.