Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR3B-ULDC24V RELAY, 3PDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3062363
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR3B-ULDC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Produktpalette: RR Series
  • Kontaktstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR3B-ULDC24V, 3062363, 306-2363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.